FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2059759 BEACON MUSE II LENTE SOFT - 2059759

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
5025768597598
Artikelnummer
SYL2059759
Herstellernummer
2059759
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Länge:
0 mm
Durchmesser:
80 mm
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
12 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


