Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2059463 ROUTELEDII CORRIDOR DALI - 2059463

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2059463 ROUTELEDII CORRIDOR DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5025768594634

Artikelnummer

SYL2059463

Herstellernummer

2059463

Hersteller

SYL

Montageart:

Einbau

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230...240 V

Nennstrom:

200...200 mA

Lichtverteiler:

ohne

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...35 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

212...212 lm

Max. Systemleistung:

3 W

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Breite:

27 mm

Höhe/Tiefe:

27 mm

Länge:

416 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

ROUTELED II CORRIDOR DALI