Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2059059 MYRIAD TONDO SOLO ANELLO BIANCO - 2059059

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2059059 MYRIAD TONDO SOLO ANELLO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Länge - 0 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768590599

Artikelnummer

SYL2059059

Herstellernummer

2059059

Hersteller

SYL

Farbe:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Länge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Reflektor gelocht:

nein

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

ACCESSORIO PER APPARECCHIO LED DA INTERNI MYRIAD DECO - SOLO ANELLO BIANCO

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie