Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2058325 BEACON XL/XXL FILTRO NIDO APE NERO - 2058325

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768583256

Artikelnummer

SYL2058325

Herstellernummer

2058325

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Länge:

0 mm

Breite:

107 mm

Durchmesser:

107 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

4 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

ACCESSORIO PER PROIETTORE DA BINARIO LED BEACON XL/ XXL - FILTRO NIDO D'APE NERO

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie