Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2056412 MYRIAD V SQ IP65 FLOOD 4K PHDIM NERO - 2056412

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768564125

Artikelnummer

SYL2056412

Herstellernummer

2056412

Hersteller

SYL

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Reflektor:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Max. Systemleistung:

10 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1142...0 lm

Leuchtenlichtausbeute:

114...114 lm/W

Länge:

0 mm

Breite:

72 mm

Höhe/Tiefe:

64 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaubreite:

72...72 mm

Einbauhöhe:

64...0 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

MYRIDSQ IP65 FLD 4K DIM BLK - Apparecchio ad incasso in alluminio. Finitura del riflettore Nero. LED 10W 1142lm 4000K CRI 85 - 48°.