Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2056380 MYRIAD V SQ IP65 FLOOD 3K SPOT ARGENTO - 2056380

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2056380 MYRIAD V SQ IP65 FLOOD 3K SPOT ARGENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768563807

Artikelnummer

SYL2056380

Herstellernummer

2056380

Hersteller

SYL

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Reflektor:

matt

Lichtverteiler:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Max. Systemleistung:

10 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1165...0 lm

Leuchtenlichtausbeute:

117...117 lm/W

Länge:

0 mm

Breite:

72 mm

Höhe/Tiefe:

64 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaubreite:

72...72 mm

Einbauhöhe:

64...0 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

MYRIDSQ IP65 FLD 3K STD - MYRIAD SQUARE - FLOOD IP65 - Apparecchio ad incasso. Nuovi moduli downlight LED a efficienza e rendimento elevati. Sorgente luminosa senza IR/UV, senza radiazione di calore. Sorgente a risparmio energetico con flusso luminoso molto superiore per watt rispetto all'esistente sorgente alogena 12V. IP65 con l'accessorio appropriato. Nuova serie di accessori architettonici, ognuno con una dimensione di illuminazione diversa. Apparecchi forniti completi con alimentatore per LED. Corpoin alluminio. LED 10W 1165lm 3000K 117lm/W CRI 85 - 48°. Colore bianco.