FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2054912 MINI CONTINUUM TRIM END CAP BIANCO - 2054912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Office & Education
EAN
5025768549122
Artikelnummer
SYL2054912
Herstellernummer
2054912
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
86 mm
Durchmesser:
0 mm
ACCESSORIO PER APPARECCHIO LINEARE LED MINI CONTINUUM - TAPPO DI CHIUSURA BIANCO CON BORDO



