Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2054910 MINI CONTINUUM TRIMLESS END CAP BIANCO - 2054910

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

  • Transparent - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Office & Education

EAN

5025768549108

Artikelnummer

SYL2054910

Herstellernummer

2054910

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

0 mm

Breite:

54 mm

Durchmesser:

0 mm

ACCESSORIO PER APPARECCHIO LINEARE LED MINI CONTINUUM - TAPPO DI CHIUSURA BIANCO TRIMLESS SENZA BORDO