Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2036011 LYTESPAN 1 BINARIO INIZIO 2M BIANCO - 2036011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768360116

Artikelnummer

SYL2036011

Herstellernummer

2036011

Hersteller

SYL

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

16 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

45 mm

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Biegbar:

nein

Außendurchmesser:

0 mm

Lytespan 1 circuito kit singolo binario 2m d'avviamento - bianco.