Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2036010 LYTESPAN 1 BINARIO INIZIO 1M BIANCO - 2036010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Busfähig - nein

  • Form - rechteckig

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768360109

Artikelnummer

SYL2036010

Herstellernummer

2036010

Hersteller

SYL

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Nennspannung:

230...230 V

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Biegbar:

nein

Länge:

1000 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

16 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lytespan 1 circuito kit singolo binario 1m d'avviamento - bianco.