Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2017375 MYRIAD 50 VETRO OPALE BIANCO - 2017375

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2017375 MYRIAD 50 VETRO OPALE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Reflektor gelocht - nein

  • Lichtverteiler - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768173754

Artikelnummer

SYL2017375

Herstellernummer

2017375

Hersteller

SYL

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Reflektor gelocht:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

Glas

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Farbe:

weiß

Länge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Cornice + Vetro Opale