FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0086309 HELIOS CHROMA A60 VERDE E27 - 0086309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Nennspannung - 100...240 V
Lampenform - Birnenform
Länge - 106 mm
Ausführung Glas/Abdeckung - klar
Packung
6 ST
EAN
5410288863092
Artikelnummer
SYL0086309
Herstellernummer
0086309
Hersteller
SYL
Sockel:
E27
Nennspannung:
100...240 V
Lampenform:
Birnenform
Länge:
106 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Farbe:
grün
Durchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP54
Mit Bewegungsmelder:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Dimmbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


