FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0086308 HELIOS CHROMA A60 BLU E27 - 0086308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Spannungsart - AC
Geeignet für EVG - nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät - nein
Lampenform - Birnenform
Packung
6 ST
Produktserien
Special Products
EAN
5410288863085
Artikelnummer
SYL0086308
Herstellernummer
0086308
Hersteller
SYL
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Sockel:
E27
Farbe:
blau
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP54
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein



