Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0086307 HELIOS CHROMA A60 ROSSO E27 - 0086307

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für EVG - nein

  • Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät - nein

  • Lampenform - Birnenform

Packung

  • 6 ST

Produktserien

Special Products

EAN

5410288863078

Artikelnummer

SYL0086307

Herstellernummer

0086307

Hersteller

SYL

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lampenform:

Birnenform

Filamentlampe:

ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Sockel:

E27

Farbe:

rot

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

60 mm

Schutzart (IP):

IP54

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

LAMPADA LED SPECIALE A FILAMENTO COLOR ROSSO TOLEDO GOCCIA RETRO CROMA ROSSO E27