FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0086306 HELIOS CHROMA A60 ARANCIO E27 - 0086306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Spannungsart - AC
Geeignet für EVG - nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät - nein
Lampenform - Birnenform
Packung
6 ST
EAN
5410288863061
Artikelnummer
SYL0086306
Herstellernummer
0086306
Hersteller
SYL
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
E27
Farbe:
orange
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
106 mm
Schutzart (IP):
IP54
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


