FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0086302 BLACKLIGHT A60 E27 - 0086302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
EAN
5410288863023
Artikelnummer
SYL0086302
Herstellernummer
0086302
Hersteller
SYL
Sockel:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
63 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Mit Dämmerungsschalter:
nein


