Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0084103 INSET TREND 75 OR. SQ IP44 NERO -NO LAMP - 0084103

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288841038

Artikelnummer

SYL0084103

Herstellernummer

0084103

Hersteller

SYL

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

FARETTO DA INCASSO INSET TREND NERO 75MM SENZA LAMPADA IP44, COMPATIBILE CON LAMPADA REFLED GU10 (NON INCLUSA) CORPO IN ALLUMINIO, FINITURA NERA. FASCIO REGOLABILE ED INCLINABILE DI 27°

FEILO SYLVANIA ITALY

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie