FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0068176 FLEX PRO IP20 4750LM 930 - 0068176
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 950 lm
Leuchtenlichtausbeute - 99 lm/W
Spannungsart - DC
Art der Spannungsversorgung - Netzbetrieb
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
5410288681764
Artikelnummer
SYL0068176
Herstellernummer
0068176
Hersteller
SYL
Lichtstrom je Meter:
950 lm
Leuchtenlichtausbeute:
99 lm/W
Spannungsart:
DC
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Geeignet für Dimmer:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
54000 h
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
48 W
Lichtfarbe:
weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


