FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0068168 FLEX PRO IP20 2450LM 930 - 0068168
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 490 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
5410288681689
Artikelnummer
SYL0068168
Herstellernummer
0068168
Hersteller
SYL
Lichtstrom je Meter:
490 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lichtfarbe:
weiß
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Dimmer:
ja
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Anschlussart:
sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
54000 h
Höhe/Tiefe:
1 mm
Mit Endstück:
nein
Max. Systemleistung:
24 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
102 lm/W
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


