Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0068124 START FLEX IP67 RGBW 5M - 0068124

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0068124 START FLEX IP67 RGBW 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Geeignet für Dimmer - ja

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - III

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288681245

Artikelnummer

SYL0068124

Herstellernummer

0068124

Hersteller

SYL

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Geeignet für Dimmer:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

72 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

40-59

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

14 mm

Höhe/Tiefe:

5 mm

Gesamtlänge:

5 m

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

START FLEX IP67 RGBW