FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0068119 START FLEX IP65 840 11750LM 5M - 0068119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Geeignet für Dimmer - ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 54000 h
Schutzart (IP) - IP65
Schutzklasse nach IEC 61140 - III
Packung
1 ST
EAN
5410288681191
Artikelnummer
SYL0068119
Herstellernummer
0068119
Hersteller
SYL
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Geeignet für Dimmer:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
54000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
82.5 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
13 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Gesamtlänge:
5 m
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


