Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0068118 START FLEX IP65 830 10250LM 5M - 0068118

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0068118 START FLEX IP65 830 10250LM 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 54000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - III

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288681184

Artikelnummer

SYL0068118

Herstellernummer

0068118

Hersteller

SYL

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

54000 h

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

82.5 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

12.5 mm

Höhe/Tiefe:

4 mm

Gesamtlänge:

5 m

Striscia / Tubo luminoso Feilo Sylviania tipo/modello START FLEX IP65 830 10250LM 5M