FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0068114 START FLEX IP20 830 10750LM 5M - 0068114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 54000 h
Schutzart (IP) - IP20
Schutzklasse nach IEC 61140 - III
Packung
1 ST
EAN
5410288681146
Artikelnummer
SYL0068114
Herstellernummer
0068114
Hersteller
SYL
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
54000 h
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
82.5 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
1.2 mm
Gesamtlänge:
5 m