FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0068101 START FLEX IP20 840 2850LM 5M - 0068101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 54000 h
Schutzart (IP) - IP20
Schutzklasse nach IEC 61140 - III
Packung
1 ST
EAN
5410288681016
Artikelnummer
SYL0068101
Herstellernummer
0068101
Hersteller
SYL
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
54000 h
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
24 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
1.2 mm
Gesamtlänge:
5 m