FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0068100 START FLEX IP20 830 2800LM 5M - 0068100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Geeignet für Dimmer - ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 54000 h
Schutzart (IP) - IP20
Schutzklasse nach IEC 61140 - III
Packung
1 ST
EAN
5410288681009
Artikelnummer
SYL0068100
Herstellernummer
0068100
Hersteller
SYL
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Geeignet für Dimmer:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
54000 h
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
24 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Gesamtlänge:
5 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


