FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0068022 START FLEX HO IP20 CONNECTOR X5 + 1M LEA - 0068022
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Netzbetrieb
Geeignet für Dimmer - nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung - nein
Breite - 14 mm
Höhe/Tiefe - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
5410288680224
Artikelnummer
SYL0068022
Herstellernummer
0068022
Hersteller
SYL
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Geeignet für Dimmer:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Breite:
14 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


