Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0068021 START FLEX HO IP20 STRAIGHT CONNECTOR X - 0068021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Netzbetrieb

  • Geeignet für Dimmer - nein

  • Konstant-Lichtstrom-Regelung - nein

  • Breite - 15 mm

  • Höhe/Tiefe - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288680217

Artikelnummer

SYL0068021

Herstellernummer

0068021

Hersteller

SYL

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Geeignet für Dimmer:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

15 mm

Höhe/Tiefe:

16 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

ACCESSORI PER STRISCE LED START FLEX IP20 HO - CONNETTORE LINEARE X 10

FEILO SYLVANIA ITALY

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie