Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0062319 CORNICE 1200X300 PER CARTONGESSO - 0062319

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1252 mm

  • Breite - 352 mm

  • Zubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288623191

Artikelnummer

SYL0062319

Herstellernummer

0062319

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1252 mm

Breite:

352 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Höhe:

38 mm

Transparent:

nein

CORNICE PANNELLO PER CARTONGESSO 1200X300 MM - ACCESSORIO DIMENSIONI SUGGERITE PER IL TAGLIO 1230X330 MM

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie