FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0062317 CORNICE 600X600 PER CARTONGESSO - 0062317
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 652 mm
Breite - 652 mm
Zubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
5410288623177
Artikelnummer
SYL0062317
Herstellernummer
0062317
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
652 mm
Breite:
652 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
38 mm
Transparent:
nein
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


