Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0060782 FREEOFFICE DIRECT/INDIRECT 12KLM GRIGIO - 0060782

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0060782 FREEOFFICE DIRECT/INDIRECT 12KLM GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Direkt-/Indirektanteile separat regelbar - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäusefarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288607825

Artikelnummer

SYL0060782

Herstellernummer

0060782

Hersteller

SYL

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

ja

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

65000 h

Schutzklasse:

I

Max. Systemleistung:

93 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

12150 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.96

Breite:

460 mm

Höhe/Tiefe:

2030 mm

Länge:

690 mm

Piantana Feilo Sylviania tipo/modello FREEOFFICE DIRECT INDIRECT 12KLM GRIGIO