Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0060540 PAR56 12V LED RGB MADE IN BELGIUM - 0060540

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Nennstrom - 0...0 mA

  • Leistungsfaktor - 1

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288605401

Artikelnummer

SYL0060540

Herstellernummer

0060540

Hersteller

SYL

Nennspannung:

12...12 V

Nennstrom:

0...0 mA

Leistungsfaktor:

1

Lampenleistung:

10...10 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

300...300 lm

Lampenlichtausbeute:

0 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

Schraubklemme

Farbe:

RGB

Gehäusefarbe:

sonstige

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

0 mm

Länge:

0 mm

Schutzart (IP):

IP68

Lampenbezeichnung:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

LAMPADA LED DA PISCINA 12V DC PAR56 RGB ROSSO VERDE BLU

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie