Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0056968 LS200 NEW 28W T5 840 CL.A+ - 0056968

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Fassung - G5

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288569680

Artikelnummer

SYL0056968

Herstellernummer

0056968

Hersteller

SYL

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

G5

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Schalter:

ja

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

23 mm

Höhe/Tiefe:

43 mm

Länge:

1215 mm

Reglette Feilo Sylviania tipo/modello LS200 NEW 28W T5 840 CL.A

FEILO SYLVANIA ITALY

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie