FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0053158 ANELLO NERO 301 - 0053158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 22 mm
Breite - 22 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
5410288531588
Artikelnummer
SYL0053158
Herstellernummer
0053158
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
22 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
22 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
301 mm
ANELLO NERO 301 PER APPARECCHIO LED START DOWNLIGHT 5IN1
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


