Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051387 CONNETTORE PER FILA CONTINUA X3 - 0051387

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051387 CONNETTORE PER FILA CONTINUA X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

  • Farbe - weiß

  • Breite - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288513874

Artikelnummer

SYL0051387

Herstellernummer

0051387

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Farbe:

weiß

Breite:

5 mm

Höhe/Tiefe:

5 mm

Länge:

300 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

CONNETTORE PER FILA CONTINUA X3 PER SYLPIPE LED

FEILO SYLVANIA ITALY

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie