Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051302 RANA LINEAR R ACC CEILING BRACKET 1-20MM - 0051302

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051302 RANA LINEAR R ACC CEILING BRACKET 1-20MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288513027

Artikelnummer

SYL0051302

Herstellernummer

0051302

Hersteller

SYL

Länge:

300 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

80 mm

Transparent:

nein

ACCESSORIO PER APPARECCHIO LED RANA LINEAR A INCASSO - STAFFA PER FISSAGGIO A PLAFONE X CONTROSOFFITTI CON SPESSORE 1-20MM (X 5 APPARECCHI)

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie