FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051301 RANA LINEAR R ACC CEILING BRACKET 1-20MM - 0051301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Transparent - nein
Länge - 150 mm
Breite - 70 mm
Höhe - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
5410288513010
Artikelnummer
SYL0051301
Herstellernummer
0051301
Hersteller
SYL
Transparent:
nein
Länge:
150 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
80 mm
ACCESSORIO PER APPARECCHIO LED RANA LINEAR A INCASSO - STAFFA PER FISSAGGIO A PLAFONE X CONTROSOFFITTI CON SPESSORE 1-20MM (X 1 APPARECCHIO)
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


