FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051050 LED PIPE HO L1500 21W 2500LM 4000K - 0051050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
5410288510507
Artikelnummer
SYL0051050
Herstellernummer
0051050
Hersteller
SYL
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Schalter:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
35 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Nennstrom:
180...180 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2500...0 lm


