Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051042 LED PIPE HO L600 9W 900LM 3000K - 0051042

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051042 LED PIPE HO L600 9W 900LM 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

15410288510429

Artikelnummer

SYL0051042

Herstellernummer

0051042

Hersteller

SYL

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

125...125 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Schalter:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

24 mm

Höhe/Tiefe:

35 mm

Länge:

600 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

LED Pipe High output (equivalente a T5 lineare) è ideale per nicchie, corridoi e illuminazione indiretta. Lunghezze 600mm. Distribuzione dell'illuminazione diffusa e omogenea. Alimentatore integrato, alimentazione diretta 220-240V. Robusta estrusione lineare in policarbonato (PC) di alta qualità. Collegamento in fila continua fino a 10 metri. Installazione semplice con staffe (incluse 2 staffe fisse + 2 staffe orientabili). Classe energetica: A++, A+, A. Manutenzione ridotta e vita utile di 30.000 ore (L70). La tecnologia LED fornisce una soluzione ad alta efficienza energetica e costi di manutenzione ridotti Fascio luminoso 150°. LED 9W 900lm 3000K CRI80 220-240V. Classe II. IP20. IK02.