FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0050100 ADJUSTABLE POST TOP ADAPTER 60-60MM - 0050100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Länge - 344 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
5410288501000
Artikelnummer
SYL0050100
Herstellernummer
0050100
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Länge:
344 mm
Breite:
87 mm
Höhe:
77 mm
ADATTATORE REGOLABILE PER APPARECCHIO PER ESTERNO LED STRADALE ZEPHYR 60-60MM


