FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0050089 ZEPHYR LARGE 10000LM 4K CLI GREY - 0050089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 81 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 90000 h
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtenlichtausbeute - 123 lm/W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.763 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5410288500898
Artikelnummer
SYL0050089
Herstellernummer
0050089
Hersteller
SYL
Max. Systemleistung:
81 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
90000 h
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtenlichtausbeute:
123 lm/W
Montageart:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
375...409.1 mA
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
10000...10000 lm
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
209 mm
Höhe/Tiefe:
98 mm
Länge:
484 mm
Anschlussart:
sonstige