Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0050087 ZEPHYR LARGE 9800LM 3K CLI GREY - 0050087

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0050087 ZEPHYR LARGE 9800LM 3K CLI GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 81 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 90000 h

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 121 lm/W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.763 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288500874

Artikelnummer

SYL0050087

Herstellernummer

0050087

Hersteller

SYL

Max. Systemleistung:

81 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

90000 h

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

121 lm/W

Montageart:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

375...409.1 mA

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9800...9800 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

209 mm

Höhe/Tiefe:

98 mm

Länge:

484 mm

Anschlussart:

sonstige

Zephyr Large 9800LM 3K CLI Grey