Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0049042 INTERRATA ORIENT.M IP67 CHIA 1000LM 830 - 0049042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Outdoor

EAN

5410288490427

Artikelnummer

SYL0049042

Herstellernummer

0049042

Hersteller

SYL

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

56.3...61.4 mA

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Justierbar:

ja

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Max. Systemleistung:

13.5 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1025...1025 lm

Leuchtenlichtausbeute:

76 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

200 mm

Höhe/Tiefe:

229 mm

Länge:

200 mm

Außendurchmesser:

200 mm

Überrollbar:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

sonstige

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

APPARECCHIO PER ESTERNO LED INTERRATA ORIENTABILE MEDIUM IP67 TRASPARENTE 1000 LUMEN 830 3000K