Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0049040 INTERRATA OR.SMALL IP67 CHIARA 400LM 830 - 0049040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 5.7 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288490403

Artikelnummer

SYL0049040

Herstellernummer

0049040

Hersteller

SYL

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

5.7 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

ohne

Justierbar:

ja

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

120 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Überrollbar:

nein

Breite:

136 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Höhe/Tiefe:

136 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Nennstrom:

23.8...25.9 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

390...390 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

136 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Leuchtenlichtausbeute:

68 lm/W

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

sonstige

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

APPARECCHIO PER ESTERNO LED INTERRATA ORIENTABILE SMALL IP67 TRASPARENTE 400 LUMEN 830 3000K

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie