Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0049033 START SURFACE IP66 350MM EYELID NERO - 0049033

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

  • Transparent - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Retail, Museum & Display

EAN

5410288490335

Artikelnummer

SYL0049033

Herstellernummer

0049033

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

GRIGLIA DI PROTEZIONE NERA PER APPARECCHIO DA ESTERNO LED START SURFACE IP66 350MM