Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0048912 WAYLINE 1200 3200LM 840 - 0048912

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0048912 WAYLINE 1200 3200LM 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 550...550 mA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

784 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288489124

Artikelnummer

SYL0048912

Herstellernummer

0048912

Hersteller

SYL

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

550...550 mA

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

90000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Mit Schalter:

nein

Max. Systemleistung:

23 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3200...3200 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

70 mm

Höhe/Tiefe:

77 mm

Länge:

1220 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Anschlussart:

sonstige

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Wayline 1200 3200lm 840