FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047974 START BOLLARD IP65 1100LM 830/840 GRIGIO - 0047974
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 19 W
Farbtemperatur - 3000...4000 K
Packung
1 ST
EAN
5410288479743
Artikelnummer
SYL0047974
Herstellernummer
0047974
Hersteller
SYL
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
19 W
Farbtemperatur:
3000...4000 K
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
90000 h
Höhe/Tiefe:
1000 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
6
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
168 mm
Lichtverteiler:
ohne
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Nennstrom:
93.9...93.9 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Leistungsfaktor:
0.92
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


