FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047943 START BOLLARD L IP65 1100LM 840 NERO - 0047943

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Max. Systemleistung - 26 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
EAN
5410288479439
Artikelnummer
SYL0047943
Herstellernummer
0047943
Hersteller
SYL
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Systemleistung:
26 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Höhe/Tiefe:
1000 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1100 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
168 mm
Breite:
168 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Durchmesser:
168 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteiler:
ohne
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.9


