Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047941 START BOLLARD L IP65 1100LM 830 NERO - 0047941

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047941 START BOLLARD L IP65 1100LM 830 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288479415

Artikelnummer

SYL0047941

Herstellernummer

0047941

Hersteller

SYL

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Max. Systemleistung:

26 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100...1100 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

168 mm

Höhe/Tiefe:

1000 mm

Länge:

168 mm

Durchmesser:

168 mm

Apparecchio di illuminazione da giardino Feilo Sylviania tipo/modello START BOLLARD L IP65 1100LM 830 NERO