Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047812 VELITE L BOLLARD 1M 8W 570LM 3000K NERO - 0047812

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288478128

Artikelnummer

SYL0047812

Herstellernummer

0047812

Hersteller

SYL

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

200...200 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

570...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

90 mm

Höhe/Tiefe:

800 mm

Länge:

160 mm

VELITE L BOLLARD 0.8M BK LED 8W 570Lm 3000K. Materiali dell'apparecchio: Alluminio. Materiale del diffusore: Vetro.