FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047197 KIT PLAFONE 600X600X70MM - 0047197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
5410288471976
Artikelnummer
SYL0047197
Herstellernummer
0047197
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
70 mm
FEILO SYLVANIA ITALY: KIT PLAFONE 600X600X70MM, Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione



